Te Entrelec - RC610 Carte Pré-Marquée+48V (X100) Vertic Blanc - 1SNA233125R1600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - RC610 Carte Pré-Marquée+48V (X100) Vertic Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - MAROC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592331256

Réf. Sonepar

00026233125

Réf. Fournisseur

1SNA233125R1600

Marque

Te Entrelec

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

MAROC

SNA accessoires RC610 +48V (x100) Vertical RC610 Carte Pré-Marquée+48V (X100) Vertic Blanc

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec