🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Te Entrelec - Répartiteur tripolaire 125A, 3x 1 entrée, 7 sorties. Equivaut à 3x DBL125 - 1SNL312530R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Répartiteur tripolaire 125A, 3x 1 entrée, 7 sorties. Equivaut à 3x DBL125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 125 A

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 84.6 mm

  • profondeur - 50.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599002883

Réf. Sonepar

07600900288

Réf. Fournisseur

1SNL312530R0000

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

125 A

hauteur:

75 mm

largeur:

84.6 mm

profondeur:

50.7 mm

Répartiteur tripolaire 125A, 3x 1 entrée de 10mm² à 35mm² et 3x 7 sorties de 2,5mm² à 16mm². Equivaut à trois DBL125. Compatible cuivre et aluminium. 1000VAC / 1500VDC

Les Atouts de la gamme:

Les répartiteurs DBL de 80 à 550A assurent la distribution de puissance tout en garantissant une installation rapide et performante grâce à leur conception astucieuse. Chaque DBL composant la gamme peut s’utiliser pour trois configurations : unipolaire, multipolaire ou en regroupement de signal. Ils sont équipés d'un capot réversible qui s’ouvre dans les deux sens et se détache pour faciliter le câblage et l’identification. Toutes les données et instructions de câblage relatives au produit sont visibles sur le capot en face avant. Sept repères pré-marqués (L1,L2,L3, N, PE, +, -) sont livrés avec chaque produit pour gagner du temps sur le repérage . Les DBL sont des produits compacts qui offrent une haute résistance à la corrosion (Certification Marine), à l’inflammabilité (UL94-V0) et des performances élevées (1000 V AC et 1500 V DC) ce qui permet de les installer dans tout type d’environnement, notamment le photovoltaique. Le concept DBL permet des économies importantes sur le temps de câblage, les inventaires et les coûts d’assemblage.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec