Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Te Entrelec - Répartiteur unipolaire 160A ,1 entrée, 7 sorties - 1SNL316010R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Répartiteur unipolaire 160A ,1 entrée, 7 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 160 A

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 28.2 mm

  • profondeur - 50.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599856578

Réf. Sonepar

00026985657

Réf. Fournisseur

1SNL316010R0000

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

1

courant assigné max.:

160 A

hauteur:

75 mm

largeur:

28.2 mm

profondeur:

50.7 mm

pays de fabrication:

INDE

Répartiteur unipolaire 160A ,1 entrée de 16mm² à 50mm² et 7 sorties de 2,5mm² à 16mm². Compatible cuivre et aluminium. 1000VAC / 1500VDC

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec