Te Entrelec - Répartiteur unipolaire 400A, 1 entrée, 11 sorties - 1SNL340010R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 400 A
hauteur - 96 mm
largeur - 46 mm
profondeur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599856547
Réf. Sonepar
00026985654
Réf. Fournisseur
1SNL340010R0000
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
1
courant assigné max.:
400 A
hauteur:
96 mm
largeur:
46 mm
profondeur:
60 mm
pays de fabrication:
INDE
Répartiteur unipolaire 400A, 1 entrée de 95mm² à 185mm² et 11 sorties : 2 de 2,5mm² à 35mm², 5 de 2,5mm² à 16mm² et 4 de 2,5mm² à 10mm². Compatible cuivre et aluminium. 1000VAC / 1500VDC
Les Atouts de la gamme:
Les répartiteurs DBL de 80 à 550A assurent la distribution de puissance tout en garantissant une installation rapide et performante grâce à leur conception astucieuse. Chaque DBL composant la gamme peut s’utiliser pour trois configurations : unipolaire, multipolaire ou en regroupement de signal. Ils sont équipés d'un capot réversible qui s’ouvre dans les deux sens et se détache pour faciliter le câblage et l’identification. Toutes les données et instructions de câblage relatives au produit sont visibles sur le capot en face avant. Sept repères pré-marqués (L1,L2,L3, N, PE, +, -) sont livrés avec chaque produit pour gagner du temps sur le repérage . Les DBL sont des produits compacts qui offrent une haute résistance à la corrosion (Certification Marine), à l’inflammabilité (UL94-V0) et des performances élevées (1000 V AC et 1500 V DC) ce qui permet de les installer dans tout type d’environnement, notamment le photovoltaique. Le concept DBL permet des économies importantes sur le temps de câblage, les inventaires et les coûts d’assemblage.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Les Atouts de la gamme:
Les répartiteurs DBL de 80 à 550A assurent la distribution de puissance tout en garantissant une installation rapide et performante grâce à leur conception astucieuse. Chaque DBL composant la gamme peut s’utiliser pour trois configurations : unipolaire, multipolaire ou en regroupement de signal. Ils sont équipés d'un capot réversible qui s’ouvre dans les deux sens et se détache pour faciliter le câblage et l’identification. Toutes les données et instructions de câblage relatives au produit sont visibles sur le capot en face avant. Sept repères pré-marqués (L1,L2,L3, N, PE, +, -) sont livrés avec chaque produit pour gagner du temps sur le repérage . Les DBL sont des produits compacts qui offrent une haute résistance à la corrosion (Certification Marine), à l’inflammabilité (UL94-V0) et des performances élevées (1000 V AC et 1500 V DC) ce qui permet de les installer dans tout type d’environnement, notamment le photovoltaique. Le concept DBL permet des économies importantes sur le temps de câblage, les inventaires et les coûts d’assemblage.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


