Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Rgw6-Pe-V0 Ring Lug Terminal Block-Ground-Green Yellow - 1SNA511024R0500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Rgw6-Pe-V0 Ring Lug Terminal Block-Ground-Green Yellow

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.1...6 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.1...6 mm²

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 44.7 mm

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472595110247

Réf. Sonepar

00026511027

Réf. Fournisseur

1SNA511024R0500

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.1...6 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.1...6 mm²

largeur:

12 mm

hauteur:

44.7 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

section de raccordement cable rigide:

0.1...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

51.9 mm

SNA Vissé RGW6-PE-V0 Rgw6-Pe-V0 Ring Lug Terminal Block-Ground-Green Yellow

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec