Te Entrelec - Sfb.B1 distribution Terminal Blocks - 1SNA205170R1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
hauteur - 91 mm
largeur - 165 mm
profondeur - 44.5 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472592051703
Réf. Sonepar
00026205170
Réf. Fournisseur
1SNA205170R1400
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
1
hauteur:
91 mm
largeur:
165 mm
profondeur:
44.5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
SNA répartition SFB.B1 Sfb.B1 distribution Terminal Blocks
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


