Te Entrelec - SNA 1SNA094354R2400 CPFT2/R-4 - 1SNA094354R2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - autre
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - noir
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472590943543
Réf. Sonepar
07600094354
Réf. Fournisseur
1SNA094354R2400
Marque
Te Entrelec
type de raccordement:
autre
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
noir
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


