Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - SNA 1SNA113601R2400 F.MF16/9 - 1SNA113601R2400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - SNA 1SNA113601R2400 F.MF16/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - autre

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • finition des contacts - douille

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • degré de pollution - 3

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591136012

Réf. Sonepar

07600113601

Réf. Fournisseur

1SNA113601R2400

Marque

Te Entrelec

type de raccordement:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

finition des contacts:

douille

tension assignée (Ue):

750 V

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

classe de protection (IP), monté:

IP50

SNA 1SNA113601R2400 F.MF16/9 BLOCS DE JONCTION SNA VISSÉ ENTRELEC

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec