Te Entrelec - SNA 1SNA173526R1400 BRJV2 - 1SNA173526R1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.6...1.34 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - -10...55 °C
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591735260
Réf. Sonepar
07600173526
Réf. Fournisseur
1SNA173526R1400
Marque
Te Entrelec
finition des contacts:
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
10 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.6...1.34 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température ambiante:
-10...55 °C
longueur de dénudage:
8 mm
diamètre du contact à fiche:
1.5 mm
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
non traité
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


