Non retournable

Te Entrelec - SNA 1SNA173527R1500 BRJV3 - 1SNA173527R1500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - SNA 1SNA173527R1500 BRJV3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - -10...55 °C

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591735277

Réf. Sonepar

07600173527

Réf. Fournisseur

1SNA173527R1500

Marque

Te Entrelec

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

-10...55 °C

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

1.8 mm

matériau du contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

pays de fabrication:

FRANCE

SNA 1SNA173527R1500 BRJV3 BLOCS DE JONCTION SNA VISSÉ ENTRELEC

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec