Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - SNA 1SNA290458R1200 D2.5/5.T3.P.L - 1SNA290458R1200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - SNA 1SNA290458R1200 D2.5/5.T3.P.L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 5 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592904580

Réf. Sonepar

07600290458

Réf. Fournisseur

1SNA290458R1200

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

5 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

103.5 mm

profondeur:

69.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA 1SNA290458R1200 D2.5/5.T3.P.L BLOCS DE JONCTION SNA VISSÉ ENTRELEC

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec