Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 6mm, polyamide , pré-marquée 101->110 (X10) Horiz - 1SNK150111R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 6mm, polyamide , pré-marquée 101->110 (X10) Horiz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591501117

Réf. Sonepar

00026150111

Réf. Fournisseur

1SNK150111R0000

Marque

Te Entrelec

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

MC612PA 101->110 (x10) Horizon Carte 100 repères pour SNK 6mm, polyamide , pré-marquée 101->110 (X10) Horiz

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Te Entrelec

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec