Te Entrelec - Ev12-Kit de Fermeture - 1SNA168664R1100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Ev12-Kit de Fermeture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591686647

Réf. Sonepar

00026168664

Réf. Fournisseur

1SNA168664R1100

Marque

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Non

dimension de trame:

12 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

SNA Vissé EV12 Ev12-Kit de Fermeture

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Te Entrelec

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec