Te Entrelec - H16/12.F5 Liaison Beige - 1SNA162984R1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - beige
largeur - 12 mm
finition raccordement électrique 2 - raccordement par boulon
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591629842
Réf. Sonepar
00026162984
Réf. Fournisseur
1SNA162984R1500
Marque
Te Entrelec
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
beige
largeur:
12 mm
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
38 mm
profondeur:
31.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


