Te Entrelec - Hd6/9.Sdh.1-Borne Ferroviaire-Porte Composant-Beige - 1SNA400800R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Hd6/9.Sdh.1-Borne Ferroviaire-Porte Composant-Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472594008002

Réf. Sonepar

00026400914

Réf. Fournisseur

1SNA400800R0000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...6 mm²

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

380 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

largeur:

9.2 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

48.3 mm

SNA HD HD6/9.SDH.1 Hd6/9.Sdh.1-Borne Ferroviaire-Porte Composant-Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Te Entrelec

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec