Te Entrelec - M2.5/6.5.4G.1 Liaison Gris - 1SNA115282R1600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M2.5/6.5.4G.1 Liaison Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par fiche plate

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 6.5 mm

  • courant assigné In - 35 A

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591152821

Réf. Sonepar

00026115282

Réf. Fournisseur

1SNA115282R1600

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

raccordement par fiche plate

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

6.5 mm

courant assigné In:

35 A

tension assignée (Ue):

630 V

finition raccordement électrique 2:

raccordement par fiche plate

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

58 mm

profondeur:

33.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA Vissé M2.5/6.5.4G.1 M2.5/6.5.4G.1 Liaison Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Te Entrelec

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec