Te Entrelec - Tga8 -Tiges d'Accouplement - 1SNA168674R1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 2.5 mm
hauteur - 2.5 mm
mode de pose - autre
matériau - métal
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591686746
Réf. Sonepar
00026168674
Réf. Fournisseur
1SNA168674R1300
Marque
Te Entrelec
couleur:
autre
largeur:
2.5 mm
hauteur:
2.5 mm
mode de pose:
autre
matériau:
métal
profondeur:
30 mm
pays de fabrication:
FRANCE
SNA Vissé TGA8 Tga8 -Tiges d'Accouplement
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec