Non retournable

Te Entrelec - Tga8-Tiges d'Accouplement 2 Pôles - 1SNA168672R1100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Tga8-Tiges d'Accouplement 2 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 2.5 mm

  • hauteur - 2.5 mm

  • mode de pose - autre

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591686722

Réf. Sonepar

00026168672

Réf. Fournisseur

1SNA168672R1100

Marque

Te Entrelec

couleur:

autre

largeur:

2.5 mm

hauteur:

2.5 mm

mode de pose:

autre

matériau:

métal

profondeur:

14 mm

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé TGA8 Tga8-Tiges d'Accouplement 2 Pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec