Te Entrelec - Vis Kt3X9.5 Nickele Screws - 1SNA167335R2600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 5 mm
hauteur - 11.25 mm
pays de fabrication - MAROC
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591673357
Réf. Sonepar
00026167335
Réf. Fournisseur
1SNA167335R2600
Marque
Te Entrelec
matériau:
acier
largeur:
5 mm
hauteur:
11.25 mm
pays de fabrication:
MAROC
SNA Vissé VIS KT3X9.5 NICKELE Vis Kt3X9.5 Nickele Screws
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec