Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Vsj12 Vis C S M3X8 Bichrom. Jumper Bars - 1SNA163574R2200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Vsj12 Vis C S M3X8 Bichrom. Jumper Bars

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 57 A

  • nombre de bornes reliées - 1

  • isolé - Non

  • mode de pose - filetable

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591635744

Réf. Sonepar

00026163574

Réf. Fournisseur

1SNA163574R2200

Marque

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

57 A

nombre de bornes reliées:

1

isolé:

Non

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

SNA HD VSJ12 Vsj12 Vis C S M3X8 Bichrom. Jumper Bars

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec