Non retournablenouveau

Teddington - Dudgeonnière électrique à batterie (livrée avec 1 batterie) - TF-VET19LI-S1

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6971398925593

Réf. Sonepar

00854892559

Réf. Fournisseur

TF-VET19LI-S1

Marque

Teddington

pays de fabrication:

CHINE

Dudgeonnière électrique à batterie avec à prise USB-C (livrée avec 1 batterie) 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" - VALUE

Les Atouts de l'article:

Fournie avec batteries Lithium avec prise de charge pour chargeur avec port USB-C. Facile, rapide et précise Réalisation de dudgeons en une seule opération Simplicité de manipulation Grand confort d'utilisation Butée pour la mise en place du tuyau Eclairage LED Diamètres tubes : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (16 mm) et 3/4" (19 mm) existe également en option : 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm et 18 mm Moteur DC Durée de la batterie : 90 dudgeons par charge Dimensions : 252 x 101 x 100 mm Poids : 1,37 kg La batterie est compatible avec la pince à emboiture TF-VTE29-42D-S et la cintreuse TF-VTB22L-S

Les Atouts de la gamme:

L'excellence de l outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.

Quelques mots du fabricant :

Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air