Non retournablenouveau

Teddington - Explosimètre personnel ATEX pour R290 - EXPLO290

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648442944

Réf. Sonepar

00854844294

Réf. Fournisseur

EXPLO290

Marque

Teddington

pays de fabrication:

CHINE

Explosimètre personnel de sécurité pour R290 avec batterie Lithium et prise USB-C - certifié ATEX - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Impératif pour protéger le technicien lors d'une intervention sur un circuit frigorifique contenant du gaz R290 (catégorie A3) - Dispositif de sécurité professionnel - Compact, léger et robuste - Précision et fiabilité industrielle - Certifié ATEX - Protection IP65 - 2 seuils d’alarme réglables (20 % et 50 % LEL) - Alarme visuelle et sonore - Indicateur de batterie faible - Batterie à prise USB-C - Fourni avec clip de ceinture et câble de charge - Fourni avec boite de transport antichoc L'EXPLO290 est un détecteur portable de gaz, aussi appelé explosimètre, destiné aux professionnels du froid, de la climatisation et de la maintenance technique. Compact, robuste et simple à utiliser, il permet la surveillance des atmosphères pouvant contenir des gaz inflammables de catégorie A3 avec affichage direct de la mesure et déclenchement immédiat des alarmes en cas de dépassement. Les points forts du EXPLO290 Détecteur portable à diffusion pour gaz inflammables. Spécialement adapté à la détection du R290. Écran LCD graphique monochrome 128 x 128. Rétroéclairage réglable avec activation automatique en cas d’alarme. Mémoire intégrée de 100 événements consultables directement sur l’appareil. Fonction d’enregistrement des données disponible en option avec export PC. Batterie lithium rechargeable 3,7 V – 2500 mAh sur USB-C. Autonomie continue jusqu’à 14 heures en configuration standard. Boîtier compact avec indice de protection IP65. Certification ATEX : Ex ia IIC T4. Applications

Quelques mots du fabricant :

Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air