Non retournablenouveau

Teddington - Flexibles de charge 150 cm (x3) avec vannes de sécurité 2-Finger - TF-VRP-L-S

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6971398924107

Réf. Sonepar

00854892410

Réf. Fournisseur

TF-VRP-L-S

Marque

Teddington

pays de fabrication:

CHINE

Flexibles de charge 150 cm (x3) avec vannes de sécurité 2-Finger sur prise Schrader - VALUE

Les Atouts de l'article:

Prise directe du flexible sur le circuit frigorifique sans perte de gaz et un seul mouvement Le flexible avec vanne de sécurité 2-Finger sans fuite de gaz permet de raccorder un flexible frigorifique d'une seule main et en un seul serrage. VRP-L garanti ainsi un raccordement rapide et simple, sans risque de brûlure, ni perte de gaz. Plus Pratique Plus Sûr Plus Écologique Plus Professionnel a vanne automatique 2-Finger sur Schrader permet de visser le flexible sur le circuit frigorifique sans aucune perte de fluide frigorigène et avec un seul geste. Elle est équipée d’un pointeau qui vient maintenir en position fermée la vanne Schrader du circuit frigorifique. L’ouverture de la vanne automatique 2-Finger du flexible VRP-L libère le pointeau de la vanne Schrader du circuit frigorifique et ainsi le passage du fluide, sans aucune fuite. Le raccordement entre le circuit frigorifique et le flexible VRP-L est ainsi totalement étanche dans toutes les étapes de sa mise en œuvre. Cette innovation permet de supprimer le risque de brûlure et évite toute perte de gaz dans l'atmosphère. 1 x Flexible rouge 150 cm- Raccord 1/4" SAE - Raccord-Vanne Schrader 2-Finger 1/4" SAE à 45° 1 x Flexible bleu 150 cm- Raccord 1/4" SAE - Raccord-Vanne Schrader 2-Finger 1/4" SAE à 45° 1 x Flexible jaune 150 cm- Raccord 1/4" SAE - Raccord-Vanne Schrader 2-Finger 1/4" SAE à 45° VRP-L utilise des joints de rechange universel Compatible avec tous les fluides frigorigènes, R410A, R134a, R32, R600, R29

Les Atouts de la gamme:

L'excellence de l'outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.

Quelques mots du fabricant :

Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air