Teddington - Hélice diamètre 150 mm aspirante 28° - TF-H150A28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701648410394
Réf. Sonepar
00854841039
Réf. Fournisseur
TF-H150A28
Marque
Teddington
Hélice diamètre 150 mm aspirante 28° - TEDDINGTON
Les Atouts de l'article:
ASPIRANTE
Hélice diametre 154 mm aspirante 28°
Les Atouts de l'article:
ASPIRANTE
Hélice diametre 154 mm aspirante 28°



