Teddington - Hélice diamètre 150 mm soufflante 28° - TF-H150S28

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648410387

Réf. Sonepar

00854841038

Réf. Fournisseur

TF-H150S28

Marque

Teddington

Hélice diamètre 150 mm soufflante 28° - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

SOUFFLANTE
Hélice diametre 154 mm soufflante 28°