Non retournable

Teddington - Hélice diamètre 300 mm aspirante 22° - TF-H300A28

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648410295

Réf. Sonepar

00854841029

Réf. Fournisseur

TF-H300A28

Marque

Teddington

pays de fabrication:

CHINE

Hélice diamètre 300 mm aspirante 22° - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

ASPIRANTE
Hélice diametre 300 mm aspirante 28°

Quelques mots du fabricant :

Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air