Teddington - Hélice diamètre 300 mm soufflante 22° - TF-H300S28

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648410288

Réf. Sonepar

00854841028

Réf. Fournisseur

TF-H300S28

Marque

Teddington

Hélice diamètre 300 mm soufflante 22° - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

SOUFFLANTE
Hélice diametre 300 mm soufflante 28°