Non retournable

Teddington - Nébulisateur à ultrasons 1,2 L/h - HU25

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648416327

Réf. Sonepar

00854000683

Réf. Fournisseur

HU25

Marque

Teddington

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Nébulisateur à ultrasons 1,2 L/h - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Solution la plus économique pour l'humidification, avec 20000 heures de fonctionnement sans intervention sur l'appareil.
Solution la plus hygiénique grâce a l'INOX 316 L, les rinçages horaires et l'eau déminéralisée.
Solution la plus efficace avec l'évaporation instantanée du brouillard de 1 a 3 µm

Quelques mots du fabricant :

Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air