Non retournable

Teddington - Pince de prise de température 1/4" - 1"5/8 connectée avec affichage digital - TF-VMT-2S

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00854001209

Réf. Fournisseur

TF-VMT-2S

Marque

Teddington

pays de fabrication:

CHINE

Pince de prise de température 1/4" - 1"5/8 connectée avec affichage digital - Bouton rouge pour HP - VALUE

Les Atouts de l'article:

· La connectivité Bluetooth via l'application Hi VALUE permet le contrôle à distance et la mesure des données en temps réel. · Grand écran numérique avec un taux de rafraîchissement élevé pour une lecture instantanée et sans décalage des données. · Compatible avec les tuyaux de grand diamètre, de 6 mm à 42 mm. · Plage de mesure de -40 °C à 125 °C, idéal pour les systèmes à haute et basse température.

Les Atouts de la gamme:

L'excellence de l'outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.

Quelques mots du fabricant :

Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air