Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Teddington - Pompe à chaleur air/eau monobloc Triple-Inverter 15 kW - 230 V - ORIGIN15M

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648414316

Réf. Sonepar

00854841431

Réf. Fournisseur

ORIGIN15M

Marque

Teddington

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température Triple-Inverter 15 kW - 230 V monophasé - 4G - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

ORIGIN15 est une pompe à chaleur haute température à haute performance énergétique avec un COP de 5,14, intelligente et connectée, elle permet des économies importantes et un grand confort d'utilisation en toutes saisons.

Châssis design noir mat anticorrosion, réfrigérant écologique R290, technologie inverter intégrale, isolation phonique complète et communication 4G avec assistance usine incluse.

ORIGIN15 produit de l'eau jusqu'à 75 °C sans appoint électrique à un débit de 15 L/min, permettant ainsi d'assurer le remplacement d'une chaudière en rénovation, le chauffage en projet neuf ou la production d'eau chaude sanitaire.

ORIGIN15 est monobloc, elle peut donc alimenter de manière autonome un réseau de chauffage.


ORIGIN
Pompe à chaleur air/eau haute température monobloc Triple Inverter® A+++
Chauffage, rafraichissement et ECS
Ecologique avec le fluide naturel R290
Certifiée KEYMARK et éligible aux aides gouvernementales
Connectée en 4G – Ecran tactile 5"
Garantie 3 ans, compresseur 7 ans
Niveau sonore dès 39 dB seulement
Chauffage dès -25°C sans d’appoint
Refroidissement jusqu’à +43°C