🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Teddington - Pompe à chaleur air/eau monobloc Triple-Inverter 9 kW - 230 V - ORIGIN09M

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648414323

Réf. Sonepar

00854841432

Réf. Fournisseur

ORIGIN09M

Marque

Teddington

Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température Triple-Inverter 9 kW - 230 V monophasé - 4G - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

ORIGIN09 est une pompe à chaleur haute température à haute performance énergétique avec un COP de 5,2, intelligente et connectée, elle permet des économies importantes et un grand confort d'utilisation en toutes saisons.

Châssis design noir mat anticorrosion, réfrigérant écologique R290, technologie inverter intégrale, isolation phonique complète et communication 4G avec assistance usine incluse.

ORIGIN15 produit de l'eau jusqu'à 75 °C sans appoint électrique à un débit de 15 L/min, permettant ainsi d'assurer le remplacement d'une chaudière en rénovation, le chauffage en projet neuf ou la production d'eau chaude sanitaire.

ORIGIN15 est monobloc, elle peut donc alimenter de manière autonome un réseau de chauffage.


ORIGIN
Pompe à chaleur air/eau haute température monobloc Triple Inverter® A+++
Chauffage, rafraichissement et ECS
Ecologique avec le fluide naturel R290
Certifiée KEYMARK et éligible aux aides gouvernementales
Connectée en 4G – Ecran tactile 5"
Garantie 3 ans, compresseur 7 ans
Niveau sonore dès 39 dB seulement
Chauffage dès -25°C sans d’appoint
Refroidissement jusqu’à +43°C