Teddington - Rideau d'air à eau chaude 12kW Apparent 1 mètre - PHV1000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701648422441
Réf. Sonepar
00854000951
Réf. Fournisseur
PHV1000W
Marque
Teddington
Rideau d'air à eau chaude 12kW Apparent 1 mètre - TEDDINGTON
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud a eau chaude de 1m grande hauteur compact par ses 255mm d'épaisseur.
Régulation électronique avec vanne 3 voies motorisée, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés.
Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.
Echangeur basse température en option.
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud a eau chaude de 1m grande hauteur compact par ses 255mm d'épaisseur.
Régulation électronique avec vanne 3 voies motorisée, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés.
Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.
Echangeur basse température en option.