Teddington - Rideau d'air à eau chaude 24 kW Encastré 2 mètres - HX2000WR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701648422267
Réf. Sonepar
00854000712
Réf. Fournisseur
HX2000WR
Marque
Teddington
Rideau d'air à eau chaude 24 kW Encastré 2 mètres - TEDDINGTON
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud électrique de 1m équipé de la technologie ECOPOWER AIR optimisant le rendement du flux d'air au soufflage. Possibilité d'une allure de ventilation silence. Régulation électronique, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés. Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud électrique de 1m équipé de la technologie ECOPOWER AIR optimisant le rendement du flux d'air au soufflage. Possibilité d'une allure de ventilation silence. Régulation électronique, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés. Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.