Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Teddington - Rideau d'air à eau chaude 6 kW Apparent 1 mètre - CX1000W

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648415634

Réf. Sonepar

00854000554

Réf. Fournisseur

CX1000W

Marque

Teddington

Rideau d'air à eau chaude 6 kW Apparent 1 mètre - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Le rideau d'air chaud électrique de 1m Compact grâce à ses 209mm d'épaisseur. Régulation électronique, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés. Rideau d'air chaud communiquant MODBUS. Disponible en monophasé (option). Equipé du EASY ACCESS.