🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Teddington - Rideau d'air ambiant Apparent 1 mètre - C1000A

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027737000405

Réf. Sonepar

00854000456

Réf. Fournisseur

C1000A

Marque

Teddington

Rideau d'air ambiant Apparent 1 mètre - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Le rideau d'air ambiant de 1m Compact grâce a ses 198mm d'épaisseur.
Pour séparation d'ambiance froide positive.