Teddington - Rideau d'air à eau chaude 12 kW Apparent 1,5 mètre - T150W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701648415856
Réf. Sonepar
00854001118
Réf. Fournisseur
T150W
Marque
Teddington
Rideau d'air à eau chaude 12 kW Apparent 1,5 mètre - TEDDINGTON
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud a eau chaude de 1,5m ayant la possibilité d'une allure de ventilation silence.
Régulation électronique avec vanne 3 voies motorisée, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés.
Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud a eau chaude de 1,5m ayant la possibilité d'une allure de ventilation silence.
Régulation électronique avec vanne 3 voies motorisée, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés.
Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.