🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Teddington - Rideau d'air à eau chaude 12 kW Encastré 1 mètre - HX1000WR

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648422458

Réf. Sonepar

00854000703

Réf. Fournisseur

HX1000WR

Marque

Teddington

Rideau d'air à eau chaude 12 kW Encastré 1 mètre - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Le rideau d'air chaud électrique de 1m équipé de la technologie ECOPOWER AIR optimisant le rendement du flux d'air au soufflage. Possibilité d'une allure de ventilation silence. Régulation électronique, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés. Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.