Teddington - Rideau d'air électrique 11-21 kW Apparent 2,5 mètres - CX2500E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701648415436
Réf. Sonepar
00854000559
Réf. Fournisseur
CX2500E
Marque
Teddington
Rideau d'air électrique 11-21 kW Apparent 2,5 mètres - TEDDINGTON
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud électrique de 1m Compact grâce à ses 209mm d'épaisseur. Régulation électronique, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés. Rideau d'air chaud communiquant MODBUS. Disponible en monophasé (option). Equipé du EASY ACCESS.
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud électrique de 1m Compact grâce à ses 209mm d'épaisseur. Régulation électronique, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés. Rideau d'air chaud communiquant MODBUS. Disponible en monophasé (option). Equipé du EASY ACCESS.