Teddington - Rideau d'air électrique 12-24 kW Apparente 2 mètres - HX2000E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701648421284
Réf. Sonepar
00854000709
Réf. Fournisseur
HX2000E
Marque
Teddington
Rideau d'air électrique 12-24 kW Apparente 2 mètres - TEDDINGTON
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud électrique de 1m équipé de la technologie ECOPOWER AIR optimisant le rendement du flux d'air au soufflage. Possibilité d'une allure de ventilation silence. Régulation électronique, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés. Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air chaud électrique de 1m équipé de la technologie ECOPOWER AIR optimisant le rendement du flux d'air au soufflage. Possibilité d'une allure de ventilation silence. Régulation électronique, contacts GTC (on/off et report de défaut) intégrés. Rideau d'air chaud communiquant MODBUS.