Teddington - Sonde de pression connectée avec affichage digital - TF-VSP1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6971398923575
Réf. Sonepar
00854892357
Réf. Fournisseur
TF-VSP1
Marque
Teddington
pays de fabrication:
CHINE
Sonde de pression connectée avec affichage digital - VALUE
Les Atouts de l'article:
· La connectivité Bluetooth via l'application Hi VALUE permet le contrôle à distance et la mesure des données en temps réel. · Grand écran numérique avec un taux de rafraîchissement élevé pour une lecture instantanée et sans décalage des données. · Compatible avec les tuyaux de grand diamètre, de 19 mm à 105 mm. · Plage de mesure de -40 °C à 125 °C, idéal pour les systèmes à haute et basse température.
Les Atouts de la gamme:
L'excellence de l'outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.
Quelques mots du fabricant :
Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air
Les Atouts de l'article:
· La connectivité Bluetooth via l'application Hi VALUE permet le contrôle à distance et la mesure des données en temps réel. · Grand écran numérique avec un taux de rafraîchissement élevé pour une lecture instantanée et sans décalage des données. · Compatible avec les tuyaux de grand diamètre, de 19 mm à 105 mm. · Plage de mesure de -40 °C à 125 °C, idéal pour les systèmes à haute et basse température.
Les Atouts de la gamme:
L'excellence de l'outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l'outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l'outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.
Quelques mots du fabricant :
Teddington France Spécialiste du génie climatique depuis 1934
Teddington France, spécialiste du génie climatique depuis plus de 90 ans propose à ses clients professionnels un service et des produits de haute qualité. Notre société est divisée en plusieurs départements, chacun étant spécialisé dans un domaine spécifique.
Nos départements principaux sont les suivants : Département Rideau d’air et Aérotherme, Département Froid industriel et commercial, Département Outillage frigorifique, Département Humidificateur, Département Déshumidificateur d'air


