Teddington - Thermostat à bulbe d'ambiance -35°C à + 35°C - TF-TRA

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648412688

Réf. Sonepar

00854000034

Réf. Fournisseur

TF-TRA

Marque

Teddington

Thermostat à bulbe d'ambiance -35°C à + 35°C - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Ces thermostats peuvent convenir pour différentes applications, notamment pour les réfrigérateurs, congélateurs, chaudieres et autres équipements similaires.

Températures de fonctionnement:
Froid: OFF -3,5
Normal: OFF 0 ± 3
Chaud: ON DIFF : <= 3,5 , OFF +35

Température de consigne réglable entre -35 et +35°C

Connexion aux bornes par cosses Fast-on

Montage en applique