Teddington - Thermostat avec bulbe capillaire -35°C à + 35°C, capillaire 1,5 m - TF-TRC

TEDDINGTON FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701648412671

Réf. Sonepar

00854000035

Réf. Fournisseur

TF-TRC

Marque

Teddington

Thermostat avec bulbe capillaire -35°C à + 35°C, capillaire 1,5 m - TEDDINGTON

Les Atouts de l'article:

Ces thermostats peuvent convenir pour différentes applications, notamment pour les réfrigérateurs, congélateurs, chaudieres et autres équipements similaires.

Températures de fonctionnement:
Froid: OFF -3,5
Normal: OFF 0 ± 3
Chaud: ON DIFF : <= 3,5 , OFF +35

Longueur du capillaire : 1500 mm

Type de contact: S.P.D.T

Température de consigne réglable entre -35 et +35°C

Connexion aux bornes par cosses Fast-on

Montage en applique