Teddington - Thermostat avec bulbe capillaire sans boitier 0°C à + 120°C,capillaire 1.5m - TF-TRC-SB-0/+120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701648412657
Réf. Sonepar
00854841265
Réf. Fournisseur
TF-TRC-SB-0/+120
Marque
Teddington
Thermostat avec bulbe capillaire sans boitier 0°C à + 120°C, capillaire 1,5 m - TEDDINGTON
Les Atouts de l'article:
Ces thermostats peuvent convenir pour différentes applications, notamment pour les réfrigérateurs, congélateurs, chaudieres et autres équipements similaires.
Températures de fonctionnement:
Froid: OFF -3,5
Normal: OFF 0 ± 3
Chaud: ON DIFF : <= 3,5 , OFF +35
Longueur du capillaire : 1500 mm
Type de contact: S.P.D.T
Température de consigne réglable entre -0 et +120 °C
Connexion aux bornes par cosses Fast-on
Montage : encastrable
Les Atouts de l'article:
Ces thermostats peuvent convenir pour différentes applications, notamment pour les réfrigérateurs, congélateurs, chaudieres et autres équipements similaires.
Températures de fonctionnement:
Froid: OFF -3,5
Normal: OFF 0 ± 3
Chaud: ON DIFF : <= 3,5 , OFF +35
Longueur du capillaire : 1500 mm
Type de contact: S.P.D.T
Température de consigne réglable entre -0 et +120 °C
Connexion aux bornes par cosses Fast-on
Montage : encastrable



