fin de vie

Telemecanique Sensors France - Detecteur inductif cyl court m12 12 24vdc no 2fils noy portee 2mm cable 2m - XS512BSDAL2

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • tension d’alimentation - 12...24 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119046008

Réf. Sonepar

01887904600

Réf. Fournisseur

XS512BSDAL2

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

2 mm

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

tension d’alimentation:

12...24 V

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

diamètre du capteur:

12 mm

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

35 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'actionnement:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

revêtement du boîtier:

nickelé

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

12...24 V

fréquence de commutation:

4000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Detecteur inductif cyl court m12 12 24vdc no 2fils noy portee 2mm cable 2m