Telemecanique Sensors France - DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M18 12 24VDC NC 2FILS NOY PORTEE 8MM CABLE 2M - XS618B1DBL2

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916012611

Réf. Sonepar

01887904581

Réf. Fournisseur

XS618B1DBL2

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

câble radial

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

62 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

revêtement du boîtier:

nickelé

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

12...48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...48 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M18 12 24VDC NC 2FILS NOY PORTEE 8MM CABLE 2M

Les Atouts de l'article:

Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CSA et UL.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France