Telemecanique Sensors France - INTERRUPTEUR A ANNEAU METAL O ET F A ANNEAU BRISE DIA 26 ET PRESSE ETOUPE - XY2CD111S03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de directions d'actionnement - 1
longueur max. de la tirette - 70 m
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916066058
Réf. Sonepar
00002902174
Réf. Fournisseur
XY2CD111S03
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de directions d'actionnement:
1
longueur max. de la tirette:
70 m
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
autre
température ambiante:
-20...70 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


