Telemecanique Sensors France - OsiSense ACW - pressostat - 7,6bar - écart réglable 2 seuils - 1OF - ACW1M129012

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d'enclenchement - 0.07...7.6 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916026861

Réf. Sonepar

00002054633

Réf. Fournisseur

ACW1M129012

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

0.07...7.6 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP65/IP67

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Oui

adapté en tant que limiteur:

Oui

pression de travail max.:

9600 hPa

réglage initial:

570...9600 hPa

pression de commutation:

0.07...7.6 bar

réglage final:

70...7600 hPa

différentiel de pression:

2 bar

pression d'essai max.:

2 bar

pression d'éclatement:

17 bar

température du milieu:

-73...125 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

24...500 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...500 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...600 V

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

plage de mesure de valeurs finales, pression:

960000 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

167 mm

largeur:

88 mm

profondeur:

68 mm