Telemecanique Sensors France - OsiSense - capteur pression - 10BAR 0,5-4,5V G1 4A MALE JOINT FPM CONNECTEUR M12 - XMLP010BD11F

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d'enclenchement - 0...10 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • finition électronique - Oui

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916022016

Réf. Sonepar

01887963871

Réf. Fournisseur

XMLP010BD11F

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

0...10 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP65/IP67

finition électronique:

Oui

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

10000 hPa

réglage initial:

0...10000 hPa

pression de commutation:

0...10 bar

réglage final:

0...10000 hPa

différentiel de pression:

0 bar

pression d'essai max.:

20 bar

pression d'éclatement:

30 bar

température du milieu:

-20...120 °C

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

5...5 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

0 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

1e+006 Pa

pays de fabrication:

SUISSE

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

diamètre:

26 mm

profondeur:

38.1 mm

OsiSense - capteur pression - 10BAR 0,5-4,5V G1 4A MALE JOINT FPM CONNECTEUR M12

Les Atouts de l'article:

Ce transmetteur de pression contrôle la pression de systèmes pneumatiques, d’eau douce (0 °C‒135 °C), de fluides de refroidissement, d’huiles hydrauliques et autres fluides compatibles avec l’acier inoxydable AISI 304 (-30 °C‒135 °C). Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 10 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes EN/IEC 61326-2-3, RCM, cULus et EAC.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France