Telemecanique Sensors France - OsiSense - capteur pression - 600BAR 4-20MAG1 4A MALE JOINT FPM CONNECTEUR M12 - XMLP600BD21F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d'enclenchement - 0...600 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916022061
Réf. Sonepar
01887964026
Réf. Fournisseur
XMLP600BD21F
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
0...600 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP65/IP67
finition électronique:
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
600000 hPa
réglage initial:
0...600000 hPa
pression de commutation:
0...600 bar
réglage final:
0...600000 hPa
différentiel de pression:
0 bar
pression d'essai max.:
900 bar
pression d'éclatement:
1200 bar
température du milieu:
-30...120 °C
raccordement:
filetage mâle, métrique
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
pays de fabrication:
SUISSE
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
6e+007 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
diamètre:
26 mm
profondeur:
38.1 mm
Les Atouts de l'article:
Ce transmetteur de pression élevée contrôle la pression de systèmes pneumatiques, d’eau douce (0 °C‒120 °C), de fluides de refroidissement, d’huiles hydrauliques et autres fluides compatible avec l’acier inoxydable AISI 304 (-30 °C‒120 °C). Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 10 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes EN/IEC 61326-2-3, RCM, cULus et EAC.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


