Telemecanique Sensors France - OsiSense XC Atex - Idp met à tige thermoplast - XCKJ390559H29EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - levier à tige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916058732
Réf. Sonepar
00002802777
Réf. Fournisseur
XCKJ390559H29EX
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
levier à tige
finition du raccordement électrique:
autre
hauteur du capteur:
77 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
44 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.1 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet interrupteur de fin de course est fabriqué en Zamak. Ce produit est équipé d'un levier à galet à rappel par ressort, actionné par une came à 30° et supporte une approche latérale, une ou deux directions programmables. Tête rotative. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins des infrastructures : manutention, levage, agriculture, pompage, carrieres et mines. La version ATEX est destiné aux applications certifiées de localisation de poussières explosives et dangereuses. Ce produit possède deux contacts NO + un contact NF, à action brusque et ouverture positive. Cet interrupteur de fin de course à courant thermique conventionnel fermé de 6A et une tension d'isolement nominale de 300V. Ce produit est équipé d'un levier à galet à rappel par ressort, actionné par une came à 30° et supporte une approche latérale, une ou deux directions programmables. Cet interrupteur de fin de course est fabriqué en Zamak avec tête rotative. Les performances de la gamme ATEX répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes. Ce produit, certifié INERIS 04ATEX0014X et IEC-Ex INE 17.0020X est conforme aux normes EN/IEC 60079-31 et EN/IEC 60079-0. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC avec un choix étendue de Bloc contacts, de têtes et de sortie de PE selon les différentes normes en vigueur.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


